Sets slagletters, 26-delig Dotstress A − Z, Letterhoogte: 3mm

Artikelnummer: 085442 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 63,5 mm
Schachtdikte 6,35
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085442 3
EAN/GTIN 5022044018242
Nummer fabrikant PPDS26030

Omschrijving

Uitvoering:

Lowstress Dotstress handslagstempels voorzien van een radiusreliëf, hierbij wordt het materiaaloppervlak bij het stempelen blootgesteld aan een geringere belasting.
van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.
Normaal schrift; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.
Krachtige precisiestempel, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

Toepassing:

Voor het signeren van materialen tot een sterkte van 1200 N/mm2.

Reservedeel:

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.
Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

Tip:

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo’s, volgens specificatie leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten