{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | LOCTITE 2701 | |
| Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
| Dynamische viscositeit | 500 mPas - 900 mPas | |
| Dichtheid | 1,1 g/cm3 | |
| Vorm | vloeibaar | |
| Vlampunt | 93 °C | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
| Handvastheid na | 10 min | |
| Volledig uitgehard na | 6 h | |
| Eigenschap | fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| geschikt voor toepassingsgebied | Schroefborging; verbindingsmiddel; gegalvaniseerde vlakken | |
| Voor draadafmeting M tot | M20 | |
| maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
| Sterkteklasse | Zeer sterk | |
| Minimaal losbreekmoment | 38 Nm | |
| Demontage | zwaar | |
| Kleur | groen | |
| Inhoud | 250 ml | |
| Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 17 maand | |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
| Producttype | Schroefborging |
| Artikelnummer | 083303 2701 | |
| EAN/GTIN | 5010266191508 | |
| Nummer fabrikant | 195725 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |