{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | SLIM | |
| IP-klasse | IP 30 | |
| Lichtstroom | 500 lm | |
| Lichtstroom stand 2 | 250 lm | |
| Brandduur | 2,5 h | |
| Brandduur stand 2 | 5 h | |
| Energievoorziening | Accuvoeding | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
| Accutype | Lithium-ion | |
| Totale lengte | 310 mm | |
| Kop-⌀ | 17 mm | |
| Gewicht | 228 g | |
| Producttype | Taschenlampe |
| Artikelnummer | 081539 310 | |
| EAN/GTIN | 5708997356128 | |
| Nummer fabrikant | 03.5612 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |