Led-zaklamp Pro met accu, Type: P5R-PRO

Artikelnummer: 081399 P5R-PRO
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
204 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 68

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 68
Lichtstroom 350 lm
Lichtstroom stand 2 100 lm
Lichtstroom stand 3 25 lm
Lichtbundel boost 750 lm
Brandduur 1 h
Brandduur stand 2 3,5 h
Brandduur stand 3 18 h
Brandduur boost 10 s
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 131 mm
Kop-⌀ 36 mm
Gewicht 116 g
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081399 P5R-PRO
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ledlenser is een van de technologisch meest toonaangevende LED zaklamp merken. In de spatwaterdichte aluminium behuizingen zijn alle contacten verguld; hoogwaardige lenzen bundelen het licht homogeen en met weinig verlies. Alle lampen zijn voorzien van scherp te stellen lichtkop.

Levering:

Inclusief accu, laadstation, handlus, beschermende elementen.