{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | ISHL | |
| IP-klasse | IP 64 | |
| ATEX-zone | Zone 0 | |
| Lichtstroom | 25 lm - 310 lm | |
| Brandduur | 4 h - 40 h | |
| Energievoorziening | Batterijvoeding | |
| Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
| Batterijtype | Micro, AAA | |
| Gewicht | 150 g | |
| Producttype | Hoofdlamp |
| Artikelnummer | 081330 ISHL | |
| EAN/GTIN | 4058546340452 | |
| Nummer fabrikant | 4933478112 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |