Kabelhaspel, kunststof, met 3-voudige stekker, Type: 40N

Artikelnummer: 081114 40N
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (6,01 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 44
  • slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 44
slagvast en spatwaterdicht Categorie 2 (K2) volgens BGI
Nominaal vermogen afgerold 3500 (16 A) W
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbouw 3G1,5
Materiaal kabel Neopreen
Materiaal behuizing Kunststof
Kabellengte 40 m
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Kabelhaspel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081114 40N
EAN/GTIN 4003644021529
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Met GS-keurmerk.
Kabelhaspel van kunststof. Kabeleinde met onbreekbare 3-voudige stekker, volledig geaard, spatwaterdicht, IP44.
3-voudige contactdoos met zelfsluitende deksels. Voor voortdurend gebruik buitenshuis. Voldoet aan BGI 600 (industrie). Spatwaterdicht IP 44.
Neopreen-kabel

Functie:

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.