Vloeiboor vlak (zonder kraag) Uni, Schroefdraad: M4

Artikelnummer: 080753 M4
Korting
€ 54,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kerngat-⌀ 3,7 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Materiaaldikte 0,7 mm - 2,5 mm
Aanbevolen aandrijfvermogen 0,8 kW
Aanbevolen toerental 2.700 min-1
Voor draad M M4
Producttype Vloeiboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 080753 M4
EAN/GTIN 4069515008716
Nummer fabrikant 080753 M4
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.
Vloeiboor vlak (zonder kraag).
Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

Toepassing:

Geschikt voor staal, roestvast staal, aluminium, koper, messing.

T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.
ER-spansleutel nr. 309680.
HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

Downloads en documenten

Geschikte producten