Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

HM-zaagblad ⌀ 254×30 mm, Diameter / aantal tanden: 254/Z48

Artikelnummer: 078227 254/Z48

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Diameter / aantal tanden Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
geschikt voor materiaal Aluminium
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078227 254/Z48
Nummer fabrikant 4932430471
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Toepassing:

Geschikt voor hout.

T.b.v.:

Afkort- en verstekzaag 078229 gr. PS254L.