Accu-decoupeerzaag, Type: M18FBJS-5

Artikelnummer: 078211 M18FBJS-5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Milwaukee type B 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V
Artikelomschrijving producent M18FBJS-502X
Aantal inbegrepen accu’s 2
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5 Ah
Accuspanning 18 V
Aantal pendelbewegingen 800 min-1 - 3.500 min-1
Maximale zaagdikte staal 10 mm
Maximale zaagdikte hout 100 mm
Verstekverstelling ja
Pendelslag 5x
Gewicht 2,8 kg
Maximale vibratie volgens EN 6,3 m/s2
Uitvoering Staafvorm
Bijzonderheid universeel inzetbaar
zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, FIXTEC-systeem
Energievoorziening Accuvoeding
Producttype Zaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078211 M18FBJS-5
EAN/GTIN 4058546227456
Nummer fabrikant 4933464800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en universeel te gebruiken decoupeerzagen met metalen tandwielhuis en overbelastingsbeveiliging. Met beide handen
te bedienen aan/uit-schakelaar maakt het gebruik in veel verschillende posities mogelijk.
Met Snelspansysteem FIXTEC voor wisselen van het zaagblad zonder gereedschap binnen enkele seconden en inschakelbare pendelslag voor een optimaal zaagvermogen, optimale spaanafvoer en gereduceerde zaagbladslijtage.
Accu-decoupeerzaag, borstelloze POWERSTATE™-motor voor een hoge zaagcapaciteit. Schakelaar voor 6 snelheidsinstellingen met zachte aanloop. Led-verlichting van het werkgebied.

Levering:

Inclusief anti-splinterplaatje.
Inclusief lader 2 × 18V / 5 Ah Li-ion accu, 1 × zaagblad, adapter voor stofafzuiging, stofkap, kunststof glijzool en HD-box.

Tip:

Bijbehorende accu’s en laders vindt u onder nr. 073808 − nr. 073840.
Decoupeerzaagbladen vindt u onder nr. 5888400 − 5888551.

Downloads en documenten

Geschikte producten