Controller RCK STG 10/800, Type: STG10/800

Artikelnummer: 078146 STG10/800
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 1.560 W
Gewicht 3,3 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078146 STG10/800
EAN/GTIN 4007220523551
Nummer fabrikant 83001000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Omschrijving

Uitvoering:

Het aandrijfsysteem RCK met traploze toerentalregeling is een innovatieve oplossing die maximale productiviteit combineert met aanzienlijke ergonomische voordelen. Het systeem produceert minder geluid en geringere trillingen dan conventionele aandrijvingen. Dankzij de combinatie met de mobiele besturingseenheid en diverse handstukken is het systeem voor gebruikers bijzonder licht, comfortabel en flexibel in gebruik. Bovendien kunnen met de handstukken de meest uiteenlopende gereedschappen in bijna alle branches worden gebruikt. Het systeem is ontworpen voor langdurig gebruik met constant toerental en kan met een netadapter, maar ook met een krachtige accu worden gebruikt.
Controller die een nauwkeurige aansturing van verschillende handstukken mogelijk maakt. Bereikt een maximaal toerental van 80.000 omw./min en houdt dit stabiel tijdens gebruik.

Voordeel:

  • Verhoogt de productiviteit met maximaal 50% dankzij constant toerental.
  • Comfortabel, ergonomisch werken met snelle, optimale resultaten.
  • Kan worden gebruikt met een netadapter of mobiel met een accu voor een breed scala aan industriële toepassingen.