Elektrische haakse slijper WS8, 800W, voor 115 mm schijven ⌀, met herstartblokkering, M14 slijpspindelschroefdraad

Artikelnummer: 077104 WS8-115S
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent WS8-115S
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 800 W
Toerentalbereik 12.000 min-1
Maximale vibratie volgens EN 4,2 m/s2
Maximale schijf-⌀ 115 mm
Maximale doorslijpdiepte 28 mm
Gewicht 1,9 kg
Herstartblokkering ja
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 077104 WS8-115S
EAN/GTIN 4002395150519
Nummer fabrikant 4935451293
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en krachtige 115 mm haakse slijper, eenhands, in compacte, handzame uitvoering, tandwielkop draaibaar in stappen van 90°, snelle verstelling van de beschermkap, M14 slijpspindelschroefdraad.

Levering:

Inclusief beschermkap, spanset en extra handvat.