Accu-starterset LiHD, Accucapaciteit: 5,5Ah

Artikelnummer: 073881 5,5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accucapaciteit (Ah) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Type CAS 18 V

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 2
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Type CAS 18 V
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 5,5 Ah
Accuspanning 18 V
Producttype Accu incl. lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073881 5,5
EAN/GTIN 4007430330383
Nummer fabrikant 685122000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

LiHD-starterset geschikt voor alle Metabo-accumachines van de 18V-klasse, evenals voor alle accumachines van het CAS-platform.

Voordeel:

100% compatibiliteit van de accu's – nu ook producentonafhankelijk.
Alle 18V-apparaten en accupacks van de CAS-partners zijn 100% onderling compatibel. CAS staat voor 'Cordless Alliance System'.

Levering:

Inclusief lader ASC 145 en 2× accupack 5,5 Ah.