Accu Li-Ion, 2,5 Ah, Accutype, accuspanning: FE14V

Artikelnummer: 073836 FE14
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Accutype, accuspanning (V) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 2,5 Ah
Accuspanning 14,4 V
Geschikt voor Fein 14V apparaten
Producttype op accu

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 073836 FE14
EAN/GTIN 4014586882727
Nummer fabrikant 92604170020
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Uitvoering:

Li-ion-accu met weergave van ladingsniveau en FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepe ontlading. 100% compatibel met alle FEIN 12V accugereedschappen en 18V accugereedschappen met MultiVolt-aansluiting.