Schroevendraaierset SoftFinish sleufkop, Phillips 6-delig

Artikelnummer: 07152
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 07152
EAN/GTIN 4010995071523
Nummer fabrikant 07152
L-nummer L60070 364
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoet aan uw eisen: Gangbare punten en afmetingen compact in één set opgeborgen.
  • Verbetert uw efficiency: Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
  • Ontziet uw gezondheid: Met gepatenteerd SoftFinish®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
  • Schacht: Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd.
    Wiha ChromTop®-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
  • Ergonomisch werken – Door Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen
  • Wiha-handgreepmaatconcept - krachtig schroeven op gevoel
  • Bij handmatig schroeven worden op den duur polsen en spieren zwaar belast. Uitkomst biedt hier de zeer ergonomisch gevormde SoftFinish schroevendraaier, die zorgt voor een optimale overdracht van de handkracht. Met de lange, slanke handgreepafmetingen kunnen kleine schroeven betrouwbaar en snel worden ingedraaid. Voor het indraaien van grote schroeven zijn er forsere handgrepen waarmee de vereiste hogere momenten kunnen worden uitgeoefend. Daarnaast zijn de diverse handgreepmaten aangepast aan de steeds gelijke afmetingen van de hand van de professional. De wegrolbeveiliging en het schroefsymbool op het uiteinde van de handgreep zorgen voor efficiënt werken. Dankzij de optimale hanteerbaarheid is de SoftFinish-schroevendraaier zeer geschikt voor toepassingen in droge omgevingen. De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee

Levering:

  • 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven 5.5 mm x 150 mm (00700)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde kling PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde kling PH2 x 100 mm (00759)

Geschikte producten