Jas MULTISAFE Visp, Unisex, Donker antraciet, Maat XL

Artikelnummer: 06609-135-18 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06609-135-18 XL
EAN/GTIN 5707209479785
Nummer fabrikant 06609-135-18 XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Antistatische en vlamvertragende PyroPro® met zure bescherming
  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • Sluiting met tochtstrip en verborgen kliksluitingen om krassen te voorkomen
  • Naden wijzen naar beneden zodat er geen vonken vast kunnen komen te zitten

Kenmerk:

  • Antistatische en vlamvertragende PyroPro® met zure bescherming
  • Beschermt tegen vonkontlading en incidenteel lassen
  • De oppervlaktebehandeling maakt het product vuil-afstotend
  • Opstaande kraag met drukknopen
  • Drievoudige gestikte naden op de mouwen, schouders en zijkanten
  • Bevestiging met verborgen drukknopen
  • Borstzakken met klep en verborgen drukknopen
  • Voorzakken met verborgen ritssluiting
  • Binnenzak met klep
  • Manchetten met elastische band
  • De naden wijzen naar beneden zodat er geen vonken vast kunnen komen te zitten
  • Contrasterende naden
  • Samenstelling van de stof: 87% katoen/12% polyamide/1% koolstofvezel
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 320 g/m²
  • Canvastructuur. Kan tot 7% krimpen voor 5 x industriële was (ISO 15797) en tot 5% voor huishoudelijke was. Apart wassen. Na elke wasbeurt moet worden geïmpregneerd met fluorkoolwaterstof (PFC) om de bescherming conform en 13034 te vernieuwen.
  • Borstomtrek: 112 cm / 44 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 1149-3
  • EN 1149-5
  • EN 13034 (Type 6)
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-1 (ATPV - 12 CAL/cm²)
  • EN 61482-1-2 klasse 1
  • EN ISO 11611 - KLASSE 1 (A1)

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken