Fleecejack WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisex, Zwart, Maat M

Artikelnummer: 06542-151-09 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 06542-151-09 M
EAN/GTIN 5707209387004
Nummer fabrikant 06542-151-09 M
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht voering
  • Versterkingen op plaatsen met bijzondere stress
  • Binnenzakken
  • Manchetten verstelbaar met klittenband
  • verstelbaar elastiek aan de zoom

Kenmerk:

  • Lichtgewicht voering
  • Versterkingen op plaatsen met bijzondere stress
  • Ritssluiting over de hele lengte
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • Zak voor mobiele telefoon met klep en klittenbandsluiting
  • Elastische band en klittenbandsluiting op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 230 g/m²
  • Fleece-stof.
  • Borstomtrek: 100 cm / 39.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging