Losse stalen profielblokken, 300,0 mm DIN EN ISO 3650, c. 1

Artikelnummer: 0624780
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
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 300 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Stahl
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0624780
EAN/GTIN 4029713023027
Nummer fabrikant 0624780
L-nummer L40510 1316
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • EN ISO 3650
  • Speciaal staal, gehard

Omschrijving:

Enkelvoudig blok van speciaal staal, gehard. Nauwkeurigheid Tol. Klasse 1, EN ISO 3650. afmeting 300 mm

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal gehard staal
  • Nominale afmeting: 300 mm
  • Tolerantieklasse: 1
  • Nominale afmeting mm: 300 mm

Norm:

EN ISO 3650