Breekhamer GSH 27 VC

Artikelnummer: 061130A000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Beitelhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 061130A000
EAN/GTIN 3165140524322
Nummer fabrikant 061130A000
L-nummer L00590 383
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GSH 27 VC sloophamer, De GSH 27 VC Professional met vibratieregeling is de krachtigste Bosch sloophamer met snoer
  • De krachtige motor levert 62 joule slagenergie en garandeert daarmee de hoogste sloopprestaties in het Bosch sloophamer-segment
  • Dankzij de robuuste metalen onderdelen is hij gebouwd om lang mee te gaan
  • Daarnaast
  • Vibration Control zorgt ook voor een comfortabele bediening en minder vermoeidheid tijdens langdurige toepassingen
  • Dit elektrisch gereedschap is ideaal voor sloopwerkzaamheden in beton en steen
  • Het is compatibel met het GDE hex Professional stofafzuigsysteem
  • Verder heeft de GSH 27 VC Professional een anti-slip oppervlak
  • anti-slip oppervlak, die voorkomt dat het gereedschap kantelt

Kenmerk:

  • Gewicht: 29,5 kg
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Slagenergie (volgens EPTA 05/2016): 62 J
  • Slagsnelheid bij nominaal toerental: 1000 bpm
  • Trillingsemissiewaarde ah [beitelen in beton]: 1. 5 m/s²
  • Voltage, elektrisch: 230 V
  • Onstabiliteit K [beitelen in beton]: 8,5 m/s²
  • Afmetingen gereedschap (breedte): 600 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 197 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 760 mm
  • Gereedschapshouder: HEX 28 mm