Digitale buitenschroefmaat, 0 ÷ 30 mm, MICROMASTER EASY

Artikelnummer: 06030010
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Meettechniek digital
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06030010
EAN/GTIN 7630041116281
Nummer fabrikant 06030010
L-nummer L41140 358

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetbereik [mm]: 0 ÷ 30
  • Meetbereik [in]: 0 ÷ 1,2
  • Max. toegestane fouten [µm]: 4
  • Max. toegestane parallelliteitsfout [µm]: 2
  • Resolutie [mm] : 0,001
  • Resolutie [in]: .00005
  • Afmeting [mm]: 163
  • Afmeting B [mm]: 66
  • Afmeting C [mm]: Ø 6,5
  • Diameter D [mm]: 22

Omschrijving:

Digitale buitenschroefmaat, 0-30 mm, MICROMASTER EASY

Kenmerk:

  • Nul: Zwevend
  • Materiaal: Snijplaten: wolfraamcarbide
  • Schroefdraadafstand: 0,5 mm
  • Beschermingsgraad: IP54; IP40 (met opto-RS232)
  • Display: LCD; Cijfergrootte: 7 mm
  • Functie(s): Stand-by na 10 min; displayvergrendeling (behalve EASY)
  • Autonomie: 2'000 ÷ 4'000 uur
  • Meetkracht: ≤ 10 N
  • Eenheden: mm / in
  • Batterijtype: CR2032 knoopcelbatterij

Norm:

DIN 863 T1

Levering:

Micrometer; Batterij (1x); Meetrapport; Verklaring van overeenstemming