Accu-ratelsleutel GRC 12V-60 1/2 SN

Artikelnummer: 06019N8500
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
Artikelnummer 06019N8500
EAN/GTIN 4053423657432
Nummer fabrikant 06019N8500
L-nummer L00620 107616
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

″Accu-ratelsleutel GRC 12V-60 1/2 SN, De ratelsleutel GRC 12V-60 1/2 SN van Bosch biedt uitstekende controle en ligt dankzij het ergonomische ontwerp en de slankere omvang prettig in de hand. Met zijn compacte 12V-systeem is hij ideaal voor werkzaamheden op krappe plaatsen. Deze ratelsleutel is comfortabel en intuïtief in gebruik en heeft een ontgrendelingsschakelaar met eenvoudig instelbare variabele snelheid en een LED-lampje dat ook in donkere hoeken zorgt voor goed zicht op het werkgebied. Dankzij zijn hoge koppel is de GRC 12V-60 1/2 SN bovendien krachtig en efficiënt. De ratelsleutel GRC 12V-60 1/2 SN is geschikt voor het los- en vastdraaien van bevestigingselementen in krappe ruimtes. Hij is compatibel met alle Bosch Professional 12V-accu’s. De GRC 12V-60 1/2 SN heeft een 1/2″″-gereedschapshouder, een koplengte van 79 mm, speciale ribben voor stabiel neerzetten en een lock-off-schakelaar. Karton″

Kenmerk:

  • Accuspanning: 12,0V
  • Werklamp: Ja
  • BITURBO: Nee
  • koppel, max.: 60 Nm
  • Koppel, max. (hard schroeven): 60 Nm
  • gewicht excl. accu: 0,78 kg
  • Gewicht incl. accu: 1,2 kg
  • Grootte van de hoofdtoepassing: M 8
  • Grootte van de vierkante aambeeld: 1/2″ vierkante penborging
  • Kopdiameter: 32 mm
  • Kophoogte: 41 mm
  • Koplengte: 79 mm
  • Maximale schroefgrootte: M 12
  • Boutmaat: M 5 – M 12

Geschikte producten