accu-klopboormachines GSB 18V-90 C, 2 x accu ProCORE18V 4,0 Ah, L-BOXX 136

Artikelnummer: 06019K6104
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
Artikelnummer 06019K6104
EAN/GTIN 4059952617336
Nummer fabrikant 06019K6104
L-nummer L00620 107469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

accu-klopboormachines GSB 18V-90 C, de GSB 18V-90 C Professional is een krachtige accu-klopboormachine met een borstelloze motor die maximaal vermogen levert bij 64 Nm en 2.100 min⁻¹. De compacte hoofdlengte van 175 mm zorgt voor een perfecte hanteerbaarheid. De robuuste metalen voering van 13 mm zorgt voor een uitstekende koppeloverdracht bij elke taak. De klopboormachine biedt een uitstekende bediening van het gereedschap voor een betere bescherming van de gebruiker en het gereedschap: De HMI biedt een instelbare terugslag-regelfunctie die het risico van terugslag bij kantelen van het gereedschap en plotselinge rotatie van het gereedschap vermindert. De instelbare precisiekoppeling voorkomt overtoeren nadat het vooraf ingestelde koppel is bereikt, waardoor slijtage en geluid van de koppeling worden verminderd. Dit gereedschap is ontworpen voor het boren in hout met een maximale diameter van 68 mm en in staal en metselwerk met maximaal 13 mm diameter elk. De GSB 18V-90 C Professional is compatibel met alle professionele 18V-accu’s en -laders van Bosch (Professional 18V-systeem). Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). BOXX-inzetstuk van 1/1 l voor apparaat (1 600 A02 K83). 2 x accu ProCORE18V 4,0 Ah (1 600 A01 6 GB). supersnellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • Klembereik boorkop, max.: 13 mm
  • Klembereik boorkop, min.: 1,5 mm
  • Klembereik boorkop, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Hout met Ø boor, max.: 68 mm
  • Boren Ø staal, max.: 13 mm
  • koppel (hard): 64 Nm
  • koppel (zacht): 36 Nm
  • koppel (zacht/hard/max.): 36/64/- Nm
  • Draaimomentstanden: 21
  • Koppelniveaus (standaard): 21
  • gewicht excl. accu: 1,2 kg
  • nullasttoerental (1. versnelling / 2e Versnelling): 0 – 630 / 0 – 2.100 min-1
  • nullasttoerental, 1. Versnelling, tot: 630 min-1
  • nullasttoerental, 2. Versnelling, tot: 2.100 min-1
  • aantal slagen, max.: 29.500 spm
  • Schroef Ø, max.: 12 mm
  • Trillingsemissiewaarde Ah [boren in metaal]: 1.5 m/s²
  • Trillingsemissiewaarde Ah [impactboren in metselwerk]: 11,8 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,2 m/s²
  • Onzekerheid K [impact boren in metselwerk]: 1.5 m/s²