Accuslijper met X-LOCK GWX 18V-10 P, (solo, L)

Artikelnummer: 06019J4201
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019J4201
EAN/GTIN 4059952641706
Nummer fabrikant 06019J4201
L-nummer L00590 1832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse accu-slijpers met X-LOCK GWX 18V-10 P biedt de kleine haakse accu-slijpers GWX 18V-10 P Professional met X-LOCK verbeterde prestaties en bediening van het gereedschap in het 18V-segment. Dankzij de borstelloze motor en de ProCORE18V-accutechnologie biedt deze machine dezelfde prestaties als een bedrade molen van 1.000 watt. Het wordt geleverd met een X-LOCK-kliksysteem zonder sleutel waarmee u snel en gemakkelijk accessoires kunt verwisselen. Hij is ook voorzien van een veiligheidsschakelaar, terugslag-regeling en X-Brake, voor maximaal gebruikersbescherming en comfort. Dit gereedschap is ontworpen voor het snijden en slijpen van metaal, steen en beton. Hij is compatibel met de stofzuigers GDE 125 EA-T Professional en GDE 115 / 125 FC-T Professional, evenals met alle accu’s en opladers van het Professional 18V-systeem van Bosch. Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. De GWX 18V-10 P Professional heeft ook een beschermkap en een handgreep met trillingsregeling. beschermkap (1 605 510 365). extra handgreep-trillingsregeling (2 602 025 171). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Kenmerk:

  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)].: 1.5 m/s²
  • trillingsemissie ah [schuren met schuurpapier] Onzekerheid K [vlakschuren (opruwen)]: 3.0 m/s²
  • Onzekerheid K [schuren met schuurpapier].: 1.5 m/s²

Levering:

  • Beschermkap (1 605 510 365)
  • Toegevoegde handgreep Trillingscontrole (2 602 025 171)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • zonder accu('s) en lader

Geschikte producten