Omschrijving:
Accucirkelzaag GKS 18V-68, hoog vermogen – de zaag GKS 18V-68 Professional biedt hogere zaagsnelheden dan zaagmachines met snoer en een uitstekende looptijd. Dit krachtige BITURBO18V-gereedschap met borstelloze motor levert een uitzonderlijk hoog vermogen dat overeenkomt met dat van een 1.800 W zaag met snoer, maar biedt tegelijkertijd volledige wendbaarheid en snoerloze vrijheid. Dankzij de uitstekende ergonomie van de zaag en een innovatieve extra handgreep is een ideale controle over het gereedschap in alle zaagposities mogelijk. Met een zaagdiepte tot 70 mm bij 90°-zaagsneden levert deze cirkelzaag uitstekende zaagprestaties. De GKS 18V-68 is geschikt voor het zagen van hout of houtcomposietmaterialen. Te gebruiken met het Bosch Click & Clean-stofafzuigsysteem en stofzakken. Het apparaat is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu’s en laders. Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Ook compatibel met AMPShare, de merkoverstijgende accu-samenwerking. De GKS 18V-68 Professional is bovendien uitgerust met een snel remsysteem, een overbelastings- en herstartbeveiliging, een spilblokkering en een ingebouwde, 360° draaibare afzuigaansluiting. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2). BOXX-inzetstuk van 1/1 l voor apparaat (1 600 A01 S9X). Parallelle aanslag (1 608 190 007). 1 x cirkelzaagblad, standaard voor hout, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)
Kenmerk:
- Accuspanning: 18,0V
- BITURBO: Ja
- Onbelast toerental: 5.000 – 5.000 min-1
- nullasttoerental, tot: 5.000 min-1
- nullasttoerental, van: 5.000 min-1
- Max. Zaagcapaciteit in hout (45°): 49 mm
- Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 69 mm
- Zaagbladboring-Ø: 30 mm
- Diameter zaagblad: 190 mm
- Trillingsemissie ah [hout zagen]: 2.5 m/s²
- Sectie-aanduiding: 71
- Onzekerheid K [hout zagen]: 1.5 m/s²