Multi-maaier GOP 40-30, met accessoires, L-BOXX

Artikelnummer: 0601231001
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Oscillerende machines

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0601231001
EAN/GTIN 3165140817011
Nummer fabrikant 0601231001
L-nummer L00590 306
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GOP 40-30 Multi-Cutter
  • De GOP 40-30 Professional is het krachtige multifunctionele gereedschap met snoer in de Bosch StarlockPlus-klasse
  • Het heeft een motor van 400 watt en de unieke Starlock-interface met een geoptimaliseerde driedimensionale wrijvingsverbinding tussen de machine en de accessoires, wat zorgt voor de grootst mogelijke krachtoverbrenging en dus een snellere werkvoortgang
  • Het multifunctionele gereedschap heeft een kleine ergonomische handgreep voor een comfortabele bediening en een veilige geleiding van het gereedschap
  • Met de snap-in functie kan het gereedschap bovendien snel en eenvoudig worden gewisseld
  • Dit gereedschap is geschikt voor het monteren van deurkozijnen, voor het verwijderen van ramen en het snijden van buizen en spijkers
  • Het kan worden gebruikt voor hout, kunststof en metaal
  • Het is compatibel met de Starlock en StarlockPlus systemen
  • Verder heeft de GOP 40-30 Professional functies zoals constante snelheid, LED-licht, soft grip en voorkeuze van de snelheid

Kenmerk:

  • Gewicht: 1,5 kg
  • Nullast trillingssnelheid: 8000 - 20000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 400 W
  • Linker en rechter oscillatiehoek: 1,5 °
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen met segmentzaagblad]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen met invalzaagblad]: 1.. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schrapen]: 1,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met segmentzaagblad]: 6. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen met invalzaagblad]: 11,0 m/s²
  • Onzekerheid K [schrapen]: 6,0 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen]: 3,0 m/s²

Levering:

  • 1 x Starlock BIM Invalzaagblad AII 65 APB, Gebogen-Tec, Hout + Metaal
  • 1 x Starlock BIM Invalzaagblad AII 65 BSPB, Gebogen-Tec, Hard Hout
  • 1 x Starlock BIM Invalzaagblad AIZ 20 AB, Hout + Metaal
  • 1 x Starlock BIM Invalzaagblad AIZ 32 APB, Hout + Metaal, Gebogen-Tec
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Schuurplaat AVZ 78 RT2, Voegmiddel + Schuurmiddel
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Zaagblad ACZ 85 RT3, Grout + Schuurmiddel
  • 1 x StarlockPlus BIM Invalzaagblad PAII 65 APB, Gebogen-Tec, Hout + Metaal
  • 1 x StarlockPlus BIM Invalzaagblad PAIZ 32 APB, Gebogen-Tec, Hout + Metaal
  • 1 x StarlockPlus Hardmetaal Invalzaagblad PAIZ 32 AT, Metaal
  • 5 x Schuurschijven, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Starlock Delta schuurschijf AVZ 93 G
  • 1 x Starlock BIM reciprozaagblad ACZ 100 BB, Hout + Metaal
  • L-BOXX 136

Geschikte producten