Lijnlaser GLL 18V-120-33 CG in L-BOXX

Artikelnummer: 0601065101
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
Artikelnummer 0601065101
EAN/GTIN 4059952653211
Nummer fabrikant 0601065101
L-nummer L00620 107443
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Lijnlaser GLL 18V-120-33 CG, de GLL 18V-120-33 CG Professional biedt professionele gebruikers in de bouwsector betrouwbare nauwkeurigheid onder de zwaarste werkomstandigheden. Dankzij het drie mogelijke batterijtype kunt u schakelen tussen de 18V- en 12V-platforms en alkaline C-cellen, waardoor u uitvaltijd voorkomt en u zich kunt concentreren op uw werk. Deze robuuste laserlijn heeft een met rubber versterkte behuizing en een laservenster, en IP65-bescherming, zodat u kunt werken zonder u zorgen te maken over water, stof of stoten. Voor het gebruiksgemak heeft de lasers een toetsenbord met achtergrondverlichting in de hoek waarmee u laserlijnen kunt selecteren, en een geïntegreerde steun met sterke magneten voor snelle en veilige bevestiging. Door de fijnafstelling van de laserlijnen kan de verticale lijn worden gewijzigd zonder dat het referentiepunt verloren gaat. De Levelling Remote App voor handsfree bediening van de laserlijnen bespaart tijd en zorgt voor een hogere nauwkeurigheid. Dit apparaat projecteert drie 360° laserlijnen en is ideaal voor bouwvakkers bij het bouwen van droogmuren, het monteren van kolommen of het uitlijnen van raam- of deurkozijnen – en ook voor het installeren van leidingen of verlaagde plafonds en het uitlijnen van stopcontacten. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). PLAFONDKLEM DK 20 (1 608 M00 C4C). Laserrichtplaat

Geschikte producten