Omschrijving:
GRL 250 HV roterende laser, Voordelige instaplaser binnen de GRL, Eenvoudig te bedienen dankzij één knop per functie en zelfverklarend display, Snel instelbaar in horizontaal en verticaal gebruik dankzij automatische zelfnivellering (± 5°), 90° schietloodstraal naar boven voor exacte uitlijning, Batterijvak (ET nr. 1 608 M00 05D); RC1 Professionele afstandsbediening (0 601 069 900); laserbril (rood) (ET-nr. 1 608 M00 05B); laser richtplaat (rood) (ET-nr. 1 608 M00 05C); werkkoffer (ET-nr. 1 608 M00 05F); 1 x 1,5 V LR6 batterij (AA); 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
Kenmerk:
- Werkbereik met ontvanger: 125 m (straal)
- Werkbereik met ontvanger, waarde: 125 m
- Werkbereik met ontvanger, extra: (straal)
- Kleur laserlijn: rood
- Laserdiode: 635 nm, < 1 mW
- Laserklasse: 2
- Nivelleernauwkeurigheid: ± 3,0 mm bij 30 m* (* excl. afwijking afhankelijk van gebruik)
- Rotatiesnelheid: 150, 300, 600 min-1
- Zelfnivelleringsbereik: ± 5°
- Sectie-aanduiding: 82
- Statiefschroefdraad: 5/8 inch
- Stof- en spatwaterbescherming: IP 54