testo 108-2 - temperatuurmeter met afsluitbare voeler

Artikelnummer: 0563 1082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Datalogger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 1082
EAN/GTIN 4029547012556
Nummer fabrikant 0563 1082
L-nummer L40550 174
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

In de voedingssector maken temperatuurmetingen deel uit van de dagelijkse routine. De enige manier waarop u de kwaliteit van uw producten grondig kunt controleren en garanderen, is met nauwkeurige metingen. Met het testo 108-2 temperatuurmeetinstrument kunt u in enkele seconden spotmetingen uitvoeren. Voor transport en opslag van voedsel, in restaurants, grootkeukens en in de voedingsmiddelenindustrie. Met het testo 108-2 temperatuurmeetinstrument kan temperatuurmeting worden geïntegreerd in de dagelijkse werkroutines zonder extra complicaties. En u hoeft zich geen zorgen te maken over de verplichte HACCP-voorschriften.

Voordelen van het testo 108-2 temperatuurmeetinstrument in één oogopslag

  • Vergrendelbare sonde voor een veilige fixatie
  • Auto-hold, hold en min./max. functie
  • Allemaal toepasbaar in de voedingsmiddelensector
  • Gemakkelijke bediening, zelfs door vaak wisselend personeel
  • Sonde kan direct in de softcase worden opgeborgen
  • Temperatuurmeetinstrument met aangesloten sonde is waterdicht conform IP 67
  • Groot, duidelijk display