Broek met dijzakken YOUNG Faro, Unisex, Zwart, Maat 90C43

Artikelnummer: 05279-010-09 90C43
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 05279-010-09 90C43
EAN/GTIN 5707209380968
Nummer fabrikant 05279-010-09 90C43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, drievoudige naden verlengen de levensduur van het product.
  • De lage taille met een nauwsluitende tailleband zorgt ervoor dat de broek alle bewegingen van het lichaam bijhoudt
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • Versterkte dijbeenzakken met zak voor mobiele telefoons, klep en klittenbandsluiting voor beter zicht op het milieu met
  • behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Dubbele en drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Lage taille en nauwsluitende tailleband
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken, versterkt en met klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met versterkingen, zak voor mobiele telefoon en klep met klittenbandsluiting
  • Inch-stokzak, versterkt, met kleine tas aan de buitenkant
  • Balpenvak
  • Contrasterende naden, oranje
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Canvas structuur met stretch effect.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging