Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10-delig

Artikelnummer: 05073418001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073418001
EAN/GTIN 4013288128157
Nummer fabrikant 05073418001
L-nummer L60020 2990
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste Bit-Check van Wera.
  • Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap.
  • Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt.
  • Eenvoudig mee te nemen, bijv.
  • in een borstzak.
  • Extra harde bits.
  • BiTorsion-bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid.
  • Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger.
  • Met bijpassende houder ter verlenging van de levensduur.
  • Voorzien van Rapidaptor-technologie, om de bits te kunnen plaatsen zonder daartoe de huls te moeten bedienen.
  • Om de bits weer te verwijderen, hoeft u de huls slechts naar voren te schuivenzo kunt u bits zelfs met 1 hand razendsnel wisselen.
  • Voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3.
  • Voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

Voordeel:

  • Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
  • Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
  • BiTorsion-bits voor lange levensduur
  • Extreem harde bits, voor universeel gebruik
  • Met Take it easy tool finder: Kleurcodering op profiel en maatcode

Levering:

  • Bit-Check 10 BiTorsion 3 SB, 10 pieces
  • 1x 897/4 R Rapidaptor BiTorsion Universal Bit Holder: 1/4″ x 75 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 2 x 25 mm
  • 3x 855/1 BTZ bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 5x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten