895/4/1 Universele bithouder, 1/4″ x 52 mm

Artikelnummer: 05073318001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 3 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 05073318001
EAN/GTIN 4013288029195
Nummer fabrikant 05073318001
L-nummer L60020 3319
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskantaandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits.
  • De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap.
  • 1/4″ zeskant, geschikt voor schroefboormachine met plaatsing conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
  • Met krachtige permanente magneet voor veilige positionering van de bits
  • Korte uitvoering
  • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 895/4/1 K SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 52 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten