Werkplaatsvierkant met sokkel, ss DIN 875/1 600 x 400mm

Artikelnummer: 0370210
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0370210
EAN/GTIN 4029713207373
Nummer fabrikant 0370210
L-nummer L40510 962
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 875
  • Nauwkeurigheid graad 1
  • Voor hoektesten in productie en fabriek

Omschrijving:

Werkplaatshoek van roestvrij staal, met stop. Nauwkeurigheid GG 1. Individueel verpakt geleverd.

Kenmerk:

  • Materiaal: Roestvrij staal
  • Tolerantieklasse: 1
  • Bladlengte (mm): 600 x 400

Norm:

DIN 875