DEWALT CONNECTOR

Artikelnummer: 03.6142C
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
Artikelnummer 03.6142C
EAN/GTIN 5708997361429
Nummer fabrikant 03.6142C
L-nummer L01540 29
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

JUST CONNECT MET SCANGRIP SMART CONNECTOR VOOR ALLE 18 V ACCU PACKS SMART CONNECTOR voor gebruik van 18 V ACCU packs op SCANGRIP CONNECT werklampen. Ongeacht welk merk elektrisch gereedschap uw voorkeur geniet, zoals MILWAUKEE, DEWALT of MAKITA, SCANGRIP heeft voor elk merk een CONNECTOR op maat ontwikkeld die past op 18V-AKKU packs. Bevestig de CONNECTOR aan de werklamp, sluit uw AKKU aan en u bent klaar om te gaan.Wat is het AKKU -SECURITY SYSTEM? Een BATTERIJ VEILIGHEIDSSYSTEEM beschermt de BATTERIJ en zorgt voor veilig gebruik. Het veiligheidssysteem heeft een automatische ontladingsbeveiliging, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbewaking, zodat u uw 18 V CONNECTOR steeds opnieuw kunt gebruiken zonder hem te beschadigen.SCANGRIP CONNECTORS zijn getest door TÜV Rheinland. Elke CONNECTOR wordt verkocht onder afzonderlijke onderdeelnummers en is afzonderlijk ontworpen voor elk merk elektrisch gereedschap. Gebruik de connector die bij uw 18-V-AKKU-pakket past: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C FLEX 18-V-BATTERIJ - 03.6145C HAZAT 18-V-BATTERIJ - 03.6146C HIKOKI 18-V-BATTERIJ - 03.6147C INGERSOLL 18-V-BATTERIJ - 03.6152C MAKITA 18-V-BATTERIJ - 03. 6148C MILWAUKEE 18-V-BATTERIJ - 03.6149C RIDGID 18-V-BATTERIJ - 03.6154C SNAP-ON 18-V-BATTERIJ - 03.6151C WÜRTH 18-V-BATTERIJ - 03.6150C