MUTIMATCH 8 CONNECT spot

Artikelnummer: 03.5676C
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
Artikelnummer 03.5676C
EAN/GTIN 5708997356760
Nummer fabrikant 03.5676C
L-nummer L01540 100190
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Omschrijving:

CRI+ LED-werklamp MET BLUETOOTH, CCT-SCAN EN VERWISSELBAAR BATTERIJSYSTEEM VOOR GEDETAILLEERD WERK
De krachtige werklamp MULTIMATCH 8 CONNECT biedt tot 8000 lumen en is geschikt voor het inspecteren van grote oppervlakken tijdens het polijsten, schilderen, reinigen en kleuren aanpassen.
De MULTIMATCH 8 CONNECT is compatibel met de SCANGRIP-CONNECTOR met alle 18 V/20 V-batterijen van toonaangevende fabrikanten van elektrisch gereedschap.
Bovendien kan de Power-VOEDINGSAANSLUITING worden gebruikt voor een directe VOEDING, waardoor de armatuur voor onbepaalde tijd beschikbaar is.
De werklamp heeft een unieke CCT-SCANFUNCTIE waarmee u de ideale kleurtemperatuur voor uw werk kunt vinden.
Met deze functie loopt de armatuur door het volledige kleurentemperatuurspectrum (2500K tot 6500K) en kan deze worden vergrendeld wanneer de optimale temperatuur wordt gevonden.

Dit garandeert een nauwkeurige kleurafstemming en detectie van lakdefecten.

Met de 5-traps dimmer kunt u het licht op vijf verschillende niveaus instellen.

Met de BLUETOOTH Lighting Control-app kunt u zowel de lichtuitvoer als de kleurtemperatuur regelen en aanpassen, zodat u uw verlichtingsinstellingen eenvoudig en flexibel kunt beheren.

Meer functionaliteit met accessoires
Schaf accessoires afzonderlijk aan om de functionaliteit van uw werklamp uit te breiden.
De SCANGRIP-DIFFUSER verzacht het licht en voorkomt harde schaduwen.
Met de SCANGRIP WHEELSTAND kunt u de armatuur eenvoudig naar elke gewenste locatie verplaatsen en zelfs een tweede werklamp toevoegen voor verlichting van onderaf.
Vergroot de duurzaamheid en waterbestendigheid van de werklamp door de optionele IP-dekking te kiezen.
Dit extra accessoire vergroot de mate van bescherming van IP30 tot IP54 met CONNECTOR/batterij.
Met IP-dekking kunt u met vertrouwen elk detail aan, ongeacht de moeilijke omstandigheden en omgevingen.
Wanneer de voeding wordt gebruikt, is de beschermingsgraad IP65.

Waarom moet u MULTIMATCH 8 CONNECT selecteren
Krachtige, oplaadbare LED-werklamp met maximaal 8000 lumen voor gedetailleerd werk en kleuraanpassingen.
Compatibel met alle 18 V/20 V-batterijen van alle toonaangevende merken elektrisch gereedschap met behulp van de juiste SCANGRIP-connector.


CCT-SCANFUNCTIES: Automatisch scrollen van het volledige kleurentemperatuurspectrum (2500K tot 6500K) met LUETOOTH lichtregeling.

Het ontwerp van de MULTIMATCH 8 CONNECT is uniek en wordt beschermd door de RCD nr. 213346 van het EU-ontwerp.
Verlichtingsoplossingen voor de verfindustrie
’s Werelds meest uitgebreide en geavanceerde verlichtingsoplossingen voor de lakindustrie zijn ontworpen voor kleurafstemming, detailwerk en algemene schilderkunst, en kunnen worden gebruikt waar een gelakt oppervlak moet worden geïnspecteerd.

CRI+ voor nauwkeurige kleurafstemming
In onze verlichtingsoplossingen voor de lakindustrie gebruiken we de term CRI+, die wordt gedefinieerd als het gemiddelde van alle 15 R-waarden.
Dit is de enige juiste definitie van de CRI-waarde die kan worden gebruikt voor nauwkeurige en betrouwbare kleurdetectie.

Kenmerk:

  • Stroombron: CONNECT
  • Batterijgewicht (g): 38,4
  • Maximaal stroomverbruik: 78
  • AdjustableLightOutputMain: 5 trappen
  • LightSourceMain: CRI+ COB LED MET ULTRAHOGE RESOLUTIE
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 800
  • LuminousFluxMaxMain: 8000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP65
  • Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +40 °C
  • Bedrijfstemperatuur_F..: 14 °F tot 104 °F

Geschikte producten