Functionele onderbroek CROSSOVER Arlanda, Heren, marine, Maat 3XL

Artikelnummer: 00586-380-01 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 00586-380-01 3XL
EAN/GTIN 5708628179133
Nummer fabrikant 00586-380-01 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Thermax® is een isolerend en vochtververvoerend drielaags materiaal
  • Het effectieve vochttransport houdt het lichaam droog en vermindert het risico op bevriezing
  • Broekopening
  • Perfect als een basislaag
  • strings in badstof binden de lucht en isoleren

Kenmerk:

  • Thermax® is een warmte-isolerend, drielaags materiaal van de meter
  • Vochttransport
  • Met opening aan de voorkant
  • Samenstelling van de stof: 55% polyester/23% modal/22% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 260 g/m²
  • Geribbeld gebreid.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken