Gereedschapskoffer ″BIG Basic Move″ Elektro

Artikelnummer: 00 21 06 HL S
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 00 21 06 HL S
EAN/GTIN 4003773084235
Nummer fabrikant 00 21 06 HL S
L-nummer L70010 2015
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met zes KNIPEX gereedschappen, in totaal 24 merkgereedschappen, sommige VDE-getest volgens DIN EN 60900
  • Telescopische handgreep in de basis en twee externe, lichtlopende skatewielen
  • Twee metalen kantelsloten en een driecijferig codeslot om het deksel veilig te sluiten
  • Etiketteringsveld met twee stickers voor individuele etikettering
  • Max. Laadvermogen: 20 kg
  • inhoud 33 liter
  • stevige, ergonomische draaggreep
  • slijtvast ontwerp gemaakt van ABS-materiaal, zwart
  • Aluminium frame
  • Metalen scharnieren
  • Documentvak in het deksel
  • Twee afneembare gereedschapsborden van vuilafstotend PP holle-kamerpanelen met 31 gereedschapsvakken die kunnen worden voorzien van gereedschap
  • Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
  • Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
  • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

Kenmerk:

  • Afmeting breedte buiten (binnen): 430mm 350mm
  • Afmeting hoogte buiten (binnen): 280mm 200mm
  • Afmeting diepte buiten (binnen): 515mm 480mm

Levering:

  • 1 x 11 06 160 KNIPEX striptang met openingsveer, universeel (Ø 5.0 mm / 10.0 mm²)
  • 1 x 98 52 KNIPEX-kabelmessen
  • 1 x 03 06 180 KNIPEX combinatietang
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX zijsnijders
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX plattangen met snijkant (punttang)
  • 1 x 005655 Wera spanningzoeker, eenpolig 247 (0.5 x 3.0 x 70 mm)
  • 1 x 031580 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (0.4 x 2.5 x 80 mm)
  • 1 x 031582 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (0.6 x 3.5 x 100 mm)
  • 1 x 031587 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (1.0 x 5.5 x 125 mm)
  • 1 x 031588 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel voor sleufschroeven 1160i (1.2 x 6.5 x 150 mm)
  • 1 x 031601 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
  • 1 x 031603 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, Phillips® 1162i (PH2 x 100 mm)
  • 1 x 31611 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, kruisuitsparing Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
  • 1 x 31613 Wera schroevendraaier / binnenzeskant sleutel, kruisuitsparing Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
  • 1 x 306125 Haunstetter PUK® zaag (150 x 240 mm)
  • 1 x 75040-015 Picard platte kwast (40 mm)
  • 1 x 75063-000 Picard gipsbeker (127 x 94)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig-beitel voor elektricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason beitels (250 mm)
  • 1 x 15212 Stabila timmerpotlood
  • 1 x 3185-04 Mason friend Painter's spatel 40 mm, hout van hoge kwaliteit (40 mm)
  • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX striptang met sleepblad (Ø 8.0 – 28.0 mm)
  • 1 x 3003010119 Ruthe Locksmith Hammer, 300 g (300 g)
  • 1 x 3010030119 Ruthe Mittens (1000 g)

Downloads en documenten

Geschikte producten