2 trek haken (paar)

Artikelnummer: 0-148-P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer 0-148-P
EAN/GTIN 4021176001093
Nummer fabrikant 0-148-P
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het paar van twee trekhaken is geschikt voor de 2-armige universele fijn mechanica trekker ″VARIO″. De robuuste trekhaken garanderen een bijzonder veilige, niet-destructieve demontage.
  • Dankzij de vrij beweegbare, op de traverse glijdende trek- en haakarmen kunnen ook excentrische onderdelen worden uitgetrokken

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Klemdiepte buitentrekker [mm]: 155 mm
  • Klemdiepte externe trekker [inch]: 6 1/8
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [mm]: 4 mm
  • Dikte van de haakwortel aan de punt (klauwdikte K) [inch]: 3/16
  • Haakbasisbreedte (klauwbreedte J) [mm]: 21 mm
  • Breedte haakvoet (klauwbreedte J) [inch]: 13/16
  • Bruikbare haakbasisdiepte (bruikbare klauwdiepte O) [mm]: 16 mm
  • Hoekworteldiepte bruikbaar (klauwdiepte bruikbaar O) [inch]: 5/8
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [mm]: 32 mm
  • Totale haakworteldiepte (totale klauwdiepte H) [inch]: 1 1/4
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [mm]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 9 mm
  • Totale klauwdikte (L+1mm) [inch]: (klauwafstand tot het basisoppervlak): 3/8
  • Totale lengte [mm]: 198,5 mm
  • Totale lengte [inch]: 7 13/16
  • Haaksets Geschikt voor (lijst): 120-1, 120-10, 130-10
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)