Ruimtesystemen en containers - Flexibele oplossingen voor elke behoefte!

Ruimtesystemen zijn een geweldige uitvinding: ze creëren in een handomdraai nieuwe ruimtes - geheel zonder uitgebreide constructiewerkzaamheden. Hierdoor kan de productiehal, de bouwplaats of het fabrieksterrein precies worden ontworpen zoals deze aan uw eisen voldoet. Extra ruimte wordt snel en voordelig gecreëerd - tijdelijk of permanent.

Overal waar het geconcentreerd gewerkt moet worden ondanks luide productie, zijn rusteilanden te realiseren. Het kantoor van de productieleider kan zich midden in de actie bevinden en toch worden beschermd tegen lawaai of stof. En als u werkgebieden beter wilt afscheiden, is dit ook gemakkelijk mogelijk. Terwijl ruimte- en scheidingswandsystemen gebaseerd zijn op ruimtescheiding en stelwanden, bieden containers een compacte wereld op zichzelf. Ze vervangen niet alleen bouwketen, ze scheppen ook robuuste omgevingen voor transport en extreme omstandigheden. Hier leest u meer over de verschillende mogelijkheden ruimte te creëren.

Ruimte- en scheidingswandsystemen - voor gebieden die naar behoefte worden gebruikt

Of het nu gaat om sociale en pauzeruimtes of om kantoor- en werkruimtes voor teams of werkplekken binnen uw bedrijf: ruimte- en scheidingssystemen zorgen voor effectief ruimtegebruik, meer duidelijkheid en heldere werkprocessen. De typische toepassingen voor ruimtesystemen zijn prefab kantoorunits en kantoren voor de chef werkplaats. Deze zijn gesloten en beschermen tegen lawaai en vuil. Scheidingswandsystemen zullen eerder worden gekozen voor productie- of administratieve gebieden. Ze zijn met name handig wanneer een variabel systeem voor bedrijf en opslag vereist is, bijvoorbeeld om snel zelf barrières en scheidingswanden te bouwen. Volgens het modulaire principe kunnen de afzonderlijke elementen worden gecombineerd volgens individuele wensen, zodat voor elke toepassing een optimaal gebied kan worden gecreëerd.

U kunt de juiste opbergkasten integreren in uw ruimte-oplossing. Oplossingen met één verdieping zijn eveneens mogelijk, net als twee verdiepingen of ruimtes met een stalen constructieplatform. In elke variant kan eenvoudig rekening worden gehouden met voorschriften voor geluid of brand. In elk geval profiteert u van een eenvoudige, schone en snelle installatie zonder schilderen en optimale geluidsisolatie. Bovendien zijn ruimtesystemen bijzonder economisch vanwege hun flexibiliteit.


Containers – mobiel en robuust

Vanwege de mobiliteit en duurzaamheid is er een breed scala aan mogelijke toepassingen voor containers. Als werkplaats of servicecontainer wordt het een flexibele helpdesk, een aanspreekpunt voor reparaties of een servicecentrum. Ruimtecontainers kunnen ook worden gebruikt als kantoren en verkoopruimtes. De huiselijke inrichting zorgt voor veel comfort - deuren, ramen, elektriciteit, tv en computerapparatuur zijn tegenwoordig onmisbaar. Industriële containers moeten aan andere eisen voldoen. Ze beschermen bijvoorbeeld grote stroomgeneratoren en schakelinstallalties tegen extreme weersomstandigheden en zijn dienovereenkomstig stabiel en robuust.

Typische toepassingsgebieden voor containers

Containers kunnen veelzijdig worden ingezet:

  • Offshore: voor de omstandigheden op zee moeten containers absoluut zeevast zijn. Apparaten van roestvast staal zijn de beste bescherming tegen corrosie.
  • Bovendek: scheepscontainers zijn bijzonder stabiel. De uitrusting moet goed kunnen worden gefixeerd om bestand te zijn tegen hoge golven.
  • Transportcontainer voor schip, trein of vrachtwagen: deze klassieke container kan ook omgebouwd worden tot servicecontainer, bijvoorbeeld voor onderhoudswerk tijdens de transportroute.
  • Bouwplaats: bouwplaatscontainers zijn typische ruimtecontainers, die als mobiele werkplaats (bijv.alsbouwkantoor) of als accommodatie ingezet kan worden.
  • Extreme klimatologische omstandigheden: in de woestijn of op Antarctica: containers worden hier gebruikt als chuilplaatsen die mensen en materialen beschermen tegen de schadelijke weersinvloeden.
  • Werkplaats: een mobiele werkplaats kan zowel tijdelijk als permanent met containers worden opgezet.
  • Productie: binnen een productiefaciliteit bieden containers gesloten ruimtes als kantoren of werkplaats.
  • Magazijn: een container kan ook ideaal zijn voor opslag, bijvoorbeeld om goederen te beschermen tegen vuil, stof of temperatuurinvloeden.
  • Gevaarlijke stoffen: containers voor gevaarlijke stoffen ondersteunen de wettelijk conforme opslag van gevaarlijke stoffen. Ze zijn ook leverbaar als waterbeschermings- en brandbeschermingscontainers.

De juiste containeruitrusting volgens uw wensen

Elke container kan individueel worden uitgerust, precies zoals u het wilt en hoe het overeenkomt met het doel. Hier zijn enkele voorbeelden van populaire uitrustingen:

Personeelsdeur
Een comfortabele toegang is vaak belangrijk voor een aangename atmosfeer, zoals bij mobiele werkplaatsen.

Ramen
Van waterdicht tot inbraakbestendig Ramen maken containers bijzonder aangenaam als mobiele werkplek.

Isolatie
Bij sterke temperatuurschommelingen zorgt een goede containerisolatie voor een constant ruimteklimaat.

Vloerbedekking
Er zijn hier veel mogelijkheden, van antislip tot comfortabel – afhankelijk van het gebruik van de container.

Bevestigingssystemen
Vooral bij transportcontainers zijn opvouwbare en stabiele bevestigingsmogelijkheden noodzakelijk.

Fixeersystemen
Deze systemen voor het fixeren van kasten, lades en compartimenten hebben zich zeer goed bewezen.

Afrolrand
Deze voorkomt dat gereedschap in open compartimenten eruit valt wanneer de container beweegt.

Vergrendelingsstangen
In gereedschapskasten of lades houden vergrendelingsstangen alles veilig en betrouwbaar vast.

eForm
Schuiminlays in lades geven elk gereedschap zijn plaats en geven aan wanneer er een ontbreekt.

Hier leest u meer over gestandaardiseerde en individuele containeroplossingen:

Ontdek meer

Behalve ruimtesystemen en containers behoren tot bedrijfsinrichting ook Werkpleksystemen, Artikeluitgiftesystemen, Gereedschapswagens, Transportwagens, Opslagtechniek, Milieutechniek, Klimtechniek en Ruimtesystemen en containers. Ontdek hier ook meer over de onderwerpen Ergonomie op de werkplek en 5S-methode. Hier gaat u naar het Overzicht.

Wij ondersteunen u van meet af aan

De mogelijkheden voor ruimtesystemen zijn groot en de eisen zijn individueel verschillend.Bovendien moet rekening worden gehouden met complexe factoren zoals ergonomie, efficiëntie, transportroutes en brandbeveiligingsvoorschriften. Onze gespecialiseerde adviseurs voor bedrijfsinrichting begeleiden u van planning tot assemblage en staan ook aan uw zijde tijdens het project. In een persoonlijk gesprek, aan de telefoon of per e-mail, ontdekt u welke producten en ruimteoplossingen geschikt zijn voor u - van professionals voor professionals.

Persoonlijk advies aanvragen