HiPer-Drill snij-inzetdeel n7, HU7810, ⌀ D: 9mm

Artikelnummer: 231630 9
Korting
€ 89,66
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: HM
  • Tophoek: 135
  • Semi-standaard: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie HiPer-Drill
⌀ D 9 mm
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Tophoek 135 graden
Voor basiselement maat 9
Voeding f in aluminium kortspanend 0,23 mm/omw.
Semi-standaard ja
Aantal snijkanten Z 2
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 231630 9
EAN/GTIN 4045197709868
Nummer fabrikant 231630 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
250
Aluminium (kortspanend)
N
200
Aluminium > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing.
Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand ≤ 20 µm. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Tip:

Snijgegevens gelden voor basiselement 5×D.
Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen