Surtido de separadores ranurado / separadores lisos (para 1 cajón 54 × 27 E) para altura frontal de cajón, 100/125 mm, Cantidad de piezas: 8+22

Número de artículo: 960374 8+22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de piezas precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Adecuado para mobiliario industrial: Armario de herramientas

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para mobiliario industrial Armario de herramientas
División 1 E = 17 mm
Número de separadores ranurados 8
Número chapas separadoras 22
Adecuado para altura frontal de cajón 100 mm; 125 mm
Adecuado para cajones anchura en E 54E
Adecuado para cajones profundidad en E 27E
Adecuado para cajones anchura útil 918 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 459 mm
Tipo de producto Pared separadora de cajones

Identificación y clasificación

Número de artículo 960374 8+22
EAN / GTIN 4045197373366
Número del fabricante 960374 8+22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Los separadores ranurados corresponden a las alturas de revestimiento de los cajones. Las ranuras laterales a una distancia de 17: 17 mm sirven para el alojamiento de separadores lisos.
Un separador ranurado evita que la caja se deslice.

Aplicación:

Para el almacenamiento de herramientas, aparatos, piezas pequeñas, etc.

Idóneo para:

Cajones del tamaño 54 × 27 E. Un juego llena por completo un cajón con una superficie útil de 918 × 459 mm.

Contenido:

Separador ranurado n.º 960490: 8 uds.
Chapa separadora (ver n.º 960540960600): 22 uds. tam. 98

Productos adecuados