{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| División | 1 E = 17 mm | |
| Número de separadores ranurados | 5 | |
| Número chapas separadoras | 12 | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 100 mm; 125 mm | |
| Adecuado para cajones anchura en E | 54E | |
| Adecuado para cajones profundidad en E | 27E | |
| Adecuado para cajones anchura útil | 918 mm | |
| Adecuado para cajones profundidad útil | 459 mm | |
| Tipo de producto | Pared separadora de cajones |
| Número de artículo | 960374 5+12 | |
| EAN / GTIN | 4045197373373 | |
| Número del fabricante | 960374 5+12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |