Pinzas con punta plana, de 4,5 mm de anchura, acodadas, 120 mm, forma 38a, Material: AM

Número de artículo: 727610 AM
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
389 piezas en stock 389 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Material precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material: acero antimagnético, inoxidable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero antimagnético, inoxidable
Longitud 120 mm
Anchura punta 4.5 mm
Propiedad de punta ancho / plano
Forma de la punta 38a
Punta intercambiable no
Tipo de producto Pinzas

Identificación y clasificación

Número de artículo 727610 AM
EAN / GTIN 4045197993120
Número del fabricante 727610 AM
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero antimagnético, inoxidable.