{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | ISO 3611 | |
| Capacidad de medición | 125 mm - 150 mm | |
| Lectura | 0.001 mm | |
| Lectura | 0.0001 pul | |
| Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
| Desviación de medición E MPE | ±3 µm | |
| ⌀ de varilla | 6.5 mm | |
| Paso de husillo | 0.5 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Digimatic | |
| Clase de protección IP | IP 65 | |
| Seguridad del valor de medición | Sistam MAHR Reference-Lock | |
| Técnica de medición | digital | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Suministro de energía | con pilas | |
| Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
| N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |
| Número de artículo | 421318 125-150 | |
| EAN / GTIN | 4059192058487 | |
| Número del fabricante | 4157005 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |