Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Inserto de mandrino expansible hidráulico VARIA, V3, ⌀ de sujeción D1: 12mm

Número de artículo: 319872 12

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 12 mm
Adaptador V3
Longitud de voladizo medida A 26 mm
⌀ exterior D 57 mm
Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

Identificación y clasificación

Número de artículo 319872 12
EAN / GTIN 4045197317797
Número del fabricante 27V312HYDL26
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Ventaja:

  • Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción.
  • Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.
  • Cambio de herramienta sin peligro de lesiones.
  • Modo de construcción corto.
  • Costes de equipamiento reducidos.

Aplicación:

Para taladrar, escariar y fresar.