{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Gama de sujeción | 2.5 mm - 16 mm | |
| Adaptador | SK 50 | |
| Norma asiento | ISO 7388-1 | |
| Forma | A | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
| Precisión de concentricidad | ≤ 50 µm | |
| Par de apriete máximo Md máx. | ≤ 14 Nm | |
| Longitud de voladizo medida A | 80 mm | |
| ⌀ exterior D | 50 mm | |
| Llave de apriete Torx® de recambio n.° 625220 | TX25 | |
| Perforación balluffchip | sí | |
| Tipo de producto | Portabrocas corto |
| Número de artículo | 301575 2,5-16 | |
| EAN / GTIN | 4045197931825 | |
| Número del fabricante | 301575 2,5-16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |