{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | DNMG 150604 | |
| Radio angular | 0.4 mm | |
| Clase | HB7410-1 | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Aplicación principal | Ti | |
| Condición de corte | continuo | |
| Rompevirutas | TAM | |
| Tolerancia | G | |
| Profundidad de corte ap | 0.5 mm - 3 mm | |
| Avance f | 0.1 mm/rev. - 0.3 mm/rev. | |
| Velocidad de corte vc aplicación principal | 60 m/min - 90 m/min | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
| Número de artículo | 250760 HB7410-1 | |
| EAN / GTIN | 4062406251574 | |
| Número del fabricante | 250760 HB7410-1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |