Soporte de torneado de apriete DDJNL 93°, para plaquitas de corte reversibles DN.., izquierda

Número de artículo: 250609 25/15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
32 piezas en stock 32 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte DDJNR/L 2525M15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 36 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 28
Tornillo para calzo 259025 10
Brida, tornillo, resorte 259035 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 250609 25/15
EAN / GTIN 4045197650474
Número del fabricante 250609 25/15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados