{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Código ISO plaquita de corte | SOEX 07T308 | |
| Denominación | 23-210 | |
| Clase | BK8430 | |
| Tipo | ST1400 | |
| Material de corte | MD | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0.16 mm/rev. | |
| Número de cambios/cortes | 4 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para taladrado |
| Número de artículo | 236537 23-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109206755 | |
| Número del fabricante | W83 23210.088430 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |