Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de fresado APHT 060204 FR, para fresa Softcut®, PKD

Número de artículo: 215633 ALU
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible Disponible en 9-12 días laborables
0 piezas en stock 0 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
Código ISO plaquita de corte APHT 060204 FR
Tipo ALU
Radio angular 0.4 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Avance fz por diente 0,1 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 215633 ALU
EAN / GTIN 4045197657374
Número del fabricante 215633 ALU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
1500
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
1500
Aluminio > 10 % Si
N
1000
CuZn
N
800
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de fresado PCD con un filo.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap máx = 4 mm.
ap máx = 2,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos