Tambor de plástico profesional “Cube”, Tipo: 33N-4

Número de artículo: 081113 33N-4
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
20 piezas en stock 20 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 44
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Tensión de red 230 V
Potencia nominal en estado desenrollado 3500 (16 A) W
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Material cable Neopreno de goma
Material del tambor Plástico/goma
Color cable negro
Longitud de cable 33 m
Número de tomas de corriente 4
Número de tomas de corriente 230 V 4
Sistema de diagnóstico existente
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Bobina de cables
Número de tomas de corriente tipo F 5
Corriente nominal 16 A

Identificación y clasificación

Número de artículo 081113 33N-4
EAN / GTIN 4007123687503
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Los tambores de cable cumplen con las especificaciones de la norma DGUV I 203‑006 (anteriormente BGI 608).
Tambor de cable de plástico con protección antivuelco integral y práctico mango plegable.

Nota:

Puede encontrar un soporte adecuado para el montaje en carros de taller y bancos de trabajo sobre ruedas GARANT en el n.° 914935 1.