• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Lijadora angular de aire comprimido con rosca de conexión BSP

Número de artículo: 079312 G2588-230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
3 piezas en stock 3 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante G2588-230-M14
Potencia generada 1,700 W
Velocidad de giro máxima 6,600 min-1
Demanda de aire máxima 2,160 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/2 pul
Vibraciones máximas según EN 7,8 m/s2
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 16 mm
⌀ máximo de muela 230 mm
Peso 2.4 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 90 dB(A)
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 079312 G2588-230
EAN / GTIN 7322590043933
Número del fabricante 8423013282
Fabricante/responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental.
Lijadora angular con potencia generada de 1700 vatios, pensada para el uso exigente y una elevada capacidad abrasiva constante. Manejo ergonómico. Asiento M14.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.